Beli rak besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUCA Rak GudangDeskripsi:Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.atribut:
- Size (cm): 200x60x200
- Capacity (kg/level): 500
- Material: Full Besi
- Alba Steel Rack (Rak Besi)atribut:
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
- Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
- Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
- Color: Light Grey
- Material: Cold Rolled Steel Sheet
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- Brother (Office Equipment) Rak Besi Serba Gunaatribut:
- Dimensions (cm): 200x100x38
- Kenmaster Rak Bolt 5 Susunatribut:
- Size: 5x40x76
- Kenmaster Rak 4 SusunDeskripsi:- Besi tebal, kuat berkualitas- Di lapisi dengan cat Powder Coating- Cat anti karat & tahan gores- Terdapat breket siku penghubung sehingga lebih kuat- 4 susun, jarak dapat di atur sendiri- Cocok untuk Rumah, Gudang, Garasi- Mudah dibongkar pasang (DIY)Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose cocok untuk menyimpan beban berat di rumah, kantor, gudang atau garasi. Selain itu Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose dapat digunakan untuk merapikan buku pelajaran anak agar tersusun rapi dan mudah dicari saat dibutuhkan. Cocok juga untuk tempat majalah, sepatu, dokumen kantor atau perlengkapan rumah dan dapur.atribut:
- Color: Black
- Dimensions (cm): 76.6x30x137.1
- Load Capacity (kg): Total Beban 300 (75/Shelving)
- Material: Full Plat Besi
- No. of Shelf: 4
- AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-SeriesDeskripsi:Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkanatribut:
- Material: Steel
- Load Capacity (kg/layer): 200
- Finishing: Cat + Powder Coating
- Non Brand Rak Gudang Serbagunaatribut:
- Load Capacity (kg): 500
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- TIGER (Office) Goods Rackatribut:
- Size (WxDxH): 900x500x1800 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- RBI Rak Besi Hambalan 60x90x200cmatribut:
- Height (mm): 2000
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Matlock 5-Shelf Rackatribut:
- Number of Shelves: 5
- Color: Dark Grey
- Dachang Shelving Rak Gudang DC-36atribut:
- Number of Level: 4
- Load Capacity per Level (kg): 250
- Length (mm): 2000
- Width (mm): 600
- RIONE Rak Besi 1 MukaDeskripsi:• Powder coating.• Mempunyai 5 rak, adjustable.• Dilengkapi penghalang buku dan tempat labelatribut:
- Dimensions (cm): 104x25x180
- Metal Plate (mm): 0.7
- AYORACK Rak Gudang Medium Duty AM5-SeriesDeskripsi:AYORACK Multipurpose Warehouse Shelves are designed with quality materials for sturdy and long-term use. Suitable for household, office, display, warehouse and business needs.Installing the shelves can be done easily and quickly by yourself. The shelves can be dismantled and the distance between the shelves can be adjusted to suit your needs. The shelf legs are equipped with extra layers so that the shelf stands more stable and does not scratch the floor surface.atribut:
- Material: Steel
- Load Capacity (kg/layer): 500
- RBI Rak Besi Hambalan 40x100x200Deskripsi:- Finishing MENGGUNAKAN Powder Coating- Hambalan Shelving Menggunakan Tulangan satu di tengahnya menggunakan LAS Spoot Welding yang di las, bukan dilem / di paku ripetKelengkapan - Hambalan / Shelfing- Siku Tiang Tebal 1.6mm / 1.8mm- Baut dan Mur Ukuran M8x15 SNI- Kaki Karetnya 4pcs- Siku Sudut 4pcsatribut:
- Finishing: Powder Coating
- Height (mm): 2000
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 400
Daftar Harga rak besi Terbaru March 2026
| SUCA Rak Gudang | Rp3.899.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp4.499.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp1.499.900 |
| Alba Steel Rack (Rak Besi) | Rp1.599.900 |
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi) | Rp2.899.900 |
| Brother (Office Equipment) Rak Besi Serba Guna | Rp1.699.900 |
| Kenmaster Rak Bolt 5 Susun | Rp949.900 |
| Kenmaster Rak 4 Susun | Rp449.900 |
| AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-Series | Rp1.499.900 |
| Non Brand Rak Gudang Serbaguna | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P103153939-1.jpg)
/74P102095256-3.jpg)
%20Rak%20Besi%20Serba%20Guna/90P107643324-1.jpg)




%20Rak%20Buku/P101004286-1.jpg)

%20Goods%20Rack/P101004287-1.jpg)